山田照明
スタンド用セード
ベーシックな布セード。
シンプルで落ち着きのある色合い。
リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。
オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。
どんなインテリアにも合います。
仕様
スタンド用シェード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
材質/仕上
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70182989
KF-4088
FI-4145/FI-4146/FI-4147、PI-2561/PI-2562、FD-4163-L/FD-4167-L
布(オフホワイト)
0.3
セード:340
270
¥
14,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182998
KT-4086
TI-4112/TI-4113/TI-4114、PI-2561/PI-2562、TD-4125-L/TD-4133-L
布(オフホワイト)特徴1
0.2
セード:240
200
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください