山田照明
シーリングライト
Vollmond(フォルモント)。
小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
116
取付方式
工事
奥行(mm)
80
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
光源
GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
LED
ユニット交換型
光束(Lm)
554
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDF5-H-GX53/500
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183034
LD-2943
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください