シーリングライト

シーリングライト - 山田照明シーリングライト - 山田照明シーリングライト - 山田照明シーリングライト - 山田照明シーリングライト - 山田照明シーリングライト - 山田照明

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。

取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)82LEDLED電球従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当調光方式非調光口金E11適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用電圧(V)AC100消費電力(W)28光源色(LED)電球色LED寿命(時間)30000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183059LD-2982-L5.3鋼(クロームメッキ)/アクリル(クリア)54.9185
158,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183068LD-2983-L5.8鋼(白色塗装)/アクリル(クリア)54.9104
117,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183077LD-2984-L4.8鋼(白色塗装)/アクリル(黒色塗装)47.3101
134,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする