山田照明
シーリングライト
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。
ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式
工事
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
LED電球
従来光源
ボール球60W相当
調光方式
非調光
口金
E26
適合ランプ
東芝製LDG7L-G/60W
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.2
高さ(mm)
178
直径(Φmm)
95
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183113
LD-2996-L
アルミ(ヘアライン)/ガラス
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183129
LD-2997-L
アルミ(ヘアライン)/乳白ガラス(消し)
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください