山田照明
シーリングライト
ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。
Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。
位相調光に対応しています。
材質/仕上
本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
172
取付方式
工事
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
18.1
電源
内蔵
LED
LED一体型
調光方式
位相調光
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183199
LD-5331-L
3000
(LED)電球色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183208
LD-5331-W
4000
(LED)白色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183217
LD-5331-WW
3500
(LED)温白色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183226
LD-5332-L
3000
(LED)電球色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183235
LD-5332-W
4000
(LED)白色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183244
LD-5332-WW
3500
(LED)温白色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183314
LD-5335-L
3000
(LED)電球色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183323
LD-5335-W
4000
(LED)白色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183339
LD-5335-WW
3500
(LED)温白色
23
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183348
LD-5336-L
3000
(LED)電球色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183357
LD-5336-W
4000
(LED)白色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183366
LD-5336-WW
3500
(LED)温白色
45
¥
37,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください