山田照明
シーリングライト
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。
Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。
位相調光に対応しています。
消費電力(W)
18.1
調光方式
位相調光
取付方式
工事
材質/仕上
本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
150
電圧(V)
AC100
電源
内蔵
LED
LED一体型
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183253
LD-5333-L
(LED)電球色
18.1
3000
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183269
LD-5333-W
(LED)白色
18.1
4000
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183278
LD-5333-WW
(LED)温白色
18.1
3500
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183287
LD-5334-L
(LED)電球色
18.1
3000
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183296
LD-5334-W
(LED)白色
18.1
4000
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183305
LD-5334-WW
(LED)温白色
18.1
3500
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183375
LD-5337-L
(LED)電球色
18.1
3000
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183384
LD-5337-W
(LED)白色
18.1
4000
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183393
LD-5337-WW
(LED)温白色
18.1
3500
23
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183409
LD-5338-L
(LED)電球色
18.1
3000
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183418
LD-5338-W
(LED)白色
18.1
4000
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183427
LD-5338-WW
(LED)温白色
18.1
3500
45
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください