曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

丸くてかわいい透明な光。
軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。
1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。
ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。

電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)5色温度(K)2700タイプユニット交換型従来光源白熱60W相当調光の可否光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500高さ(mm)118質量(kg)1材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2LED寿命(時間)40000長さ(mm)500~1200直径(Φmm)120光源色(LED)電球色光束(Lm)496演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183585PD-2637-Lダクトタイプ
53,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183603PD-2638-L工事
58,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする