山田照明
ペンダントライト・和風対応商品
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。
熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。
みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40
取付け方法
ダクトタイプ
対応商品
和風:ペンダントライト
光源
E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1
適合ランプ
LDA5L-E17/C/W(パナソニック)
高さ(mm)
201
質量(kg)
1.2
仕様
コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能
長さ(mm)
500~1200
直径(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※手作り品のためヒビ模様の入り方は写真と多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183619
PE-2641
鋼(クロームメッキ)、ガラス(ヒビ仕上げ クリア)
¥
15,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183628
PE-2642
鋼(クロームメッキ)、ガラス(ヒビ仕上げ べっこう色)
¥
15,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183637
PE-2643
鋼(クロームメッキ)、ガラス(ヒビ仕上げ あずき色)
¥
15,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください