ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

ガラスで覆ったクリーンなセードデザイン。
シンプルスタイル。
ランプのまぶしさを和らげるために一部分のみ消し加工を施しました。
ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げると効果的にあかりが取れます。
小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。

仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)110高さ(mm)270タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5光束(Lm)405LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183655PD-2648-Lダクトタイプ
41,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183664PD-2649-L引掛シーリング
41,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする