山田照明
ペンダントライト
シンプルな円筒デザインのセード。
飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
仕様
コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)
500~1200
材質/仕上
鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
260
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.2
光束(Lm)
358
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183689
PD-2652-L
ダクトタイプ
¥
27,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183698
PD-2653-L
引掛シーリング
¥
27,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください