曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

ダイニング用小形ペンダント。
小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。
乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。

タイプLED電球電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183707PD-2657-L鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)、アクリル0.6157125(LED)4.2
30,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183716PD-2659-L乳白ガラス(消し)、アクリル1.5290240(LED)14.3
43,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする