山田照明
ペンダントライト
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)4.2
色温度(K)
2700
タイプ
LED電球
従来光源
白熱40W相当
調光の可否
否
光源
E17 LED電球 4.2W×1
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
高さ(mm)
125
質量(kg)
0.6
材質/仕上
乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.2
LED寿命(時間)
40000
長さ(mm)
500~1200
直径(Φmm)
157
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
358
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183725
PD-2660-L
ダクトタイプ
¥
36,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183734
PD-2661-L
引掛シーリング
¥
36,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください