山田照明
ペンダントライト
ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
材質/仕上
乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
290
高さ(mm)
240
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)14.3
光源
E26 LED電球 14.3W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
引掛シーリング(コード2.0m)付
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:86.3
光束(Lm)
1235
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱100W相当
内容量
1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183743
PD-2662-L
¥
61,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください