曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

たまごのかたちをしたかわいいフォルム。
ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。
点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。

仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200質量(kg)0.8直径(Φmm)120高さ(mm)222タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当内容量1個
注意
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
取付け方法
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183795PD-2698-L鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入りクリア)ダクトタイプ固有:98412
18,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183804PD-2699-L鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入りクリア)引掛シーリング固有:98412
18,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183813PD-2902-L鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入り消し)引掛シーリング固有:90.9382
19,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183829PD-2901-L鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入り消し)ダクトタイプ固有:90.9382
19,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする