曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。
1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。
ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。
また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。

仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200質量(kg)0.7直径(Φmm)120高さ(mm)40タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)8.4光源LED 8.4W色温度(K)2700取付け方法工事光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱40W相当内容量1個
注意
※グレーセードタイプも特注にて承ります。詳しくはメーカー担当者までお問い合わせください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183838PD-2903-LL鋼(シルバー塗装)、アクリル(クリア)固有:47.6400
32,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183847PD-2904-LL鋼(ブラック&ホワイト塗装)、アクリル(消し)固有:29.8251
33,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183856PD-2905-LL鋼(ブラック&レッド塗装)、アクリル(消し)固有:29.8251
33,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする