曜日別特売

スポットライト

スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明

コンパクト設計のデザインスポットライト。
ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。

仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70184127SN-4451
15,900
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする