山田照明
スタンド
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。
白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)
104×104
材質/仕上
鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
390
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.2
パターン
点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)
358
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
クリプトン40W相当
内容量
1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184197
TD-4138-L
¥
57,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください