マルゼン[厨房機器]
電気スチームコンベクションオーブン
蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。
ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V)
200
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
定格電源
消費電力(kW)
手元開閉器容量(A)
接続径
間隔(mm)
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131733
SSCS-02MD
500
470
390
500×470×390
庫内:281×360×226
1Φ200V(50/60Hz)
1.9
15
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:25A
棚受:95
ホテルパン(深さ65mmの場合):1/2サイズ×2枚
¥
748,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131749
SSCS-04MD
600
500
620
600×500×620
庫内:325×345×330
3Φ200V(50/60Hz)
3.6
15
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
棚受:68
ホテルパン(深さ65mmの場合):1/2サイズ×4枚
¥
890,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131758
SSCS-05MD
680
560
685
680×560×685
庫内:375×390×398
3Φ200V(50/60Hz)
5.7
20
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
棚受:68
ホテルパン(深さ65mmの場合):2/3サイズ×5枚
¥
990,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131767
SSCS-05D
790
740
700
790×740×700
庫内:415×590×410
3Φ200V(50/60Hz)
7.3
20
給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
棚受:68
ホテルパン(深さ65mmの場合):1/1サイズ×5枚
¥
1,190,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。