ガススチームコンベクションオーブン

ガススチームコンベクションオーブン - マルゼン[厨房機器]ガススチームコンベクションオーブン - マルゼン[厨房機器]

マルチタイマー機能を新たに搭載。
7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。
小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。

電源(V)100定格電源1Φ100V(50/60Hz)手元開閉器容量(A)15接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
収納枚数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131819SSCG-05MD700600685700×600×685庫内:375×390×398120ホテルパン(深さ65mmの場合):2/3サイズ×5枚都市ガス
1,350,000
949,800
1,044,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131828SSCG-05D820750700820×750×700庫内:415×590×410190ホテルパン(深さ65mmの場合):1/1サイズ×5枚都市ガス
1,650,000
1,098,000
1,207,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164085SSCG-05MD700600685700×600×685庫内:375×390×398120ホテルパン(深さ65mmの場合):2/3サイズ×5枚LPG
1,350,000
949,800
1,044,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164094SSCG-05D820750700820×750×700庫内:415×590×410190ホテルパン(深さ65mmの場合):1/1サイズ×5枚LPG
1,650,000
1,098,000
1,207,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする