電気上火式焼物器

電気上火式焼物器 - マルゼン[厨房機器]電気上火式焼物器 - マルゼン[厨房機器]

波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。

付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付手元開閉器容量(A)20定格電源3Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:ハンドルレバー方式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131855MEK-064U25600×470×6004.2庫内:320×450×310
471,000
419,800
461,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131864MEK-074U30740×470×6006庫内:460×450×310
499,000
429,800
472,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする