曜日別特売

電気下火式焼物器 汎用型

電気下火式焼物器 汎用型 - マルゼン[厨房機器]電気下火式焼物器 汎用型 - マルゼン[厨房機器]

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)

定格電源3Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:手動ラッチ式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D(mm)
消費電力(kW)
手元開閉器容量(A)
電源コード(m)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131898MEK-306C650×600×320有効焼き寸法:430×3004.2202 接地3P 20A引掛プラグ付汁受1、焼網1、串受ロストル242
548,000
479,800
527,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131907MEK-310C910×600×320有効焼き寸法:690×3007402 8mm2-4芯 直結汁受2、焼網1、串受ロストル260
691,000
599,800
659,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする