マルゼン[厨房機器]
ガス上火式焼物器
きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。
スピーディにムラなく
おいしく焼き上げる上火式。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
立ち消え安全装置搭載でより安全に!
付属品
汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1
安全装置
立ち消え安全装置
接続口
(都市ガス)15A、(LPガス)15A
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kW[kg/h])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131916
MGK-053UB
都市ガス
19.5
480×300×420
(都市ガス)3.25[2800]
(LPガス)3.25[0.23]
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70131925
MGK-063UB
都市ガス
23.5
610×300×420
(都市ガス)4.65[4000]
(LPガス)4.65[0.33]
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75162737
MGK-053UB
LPG
19.5
480×300×420
(都市ガス)3.25[2800]
(LPガス)3.25[0.23]
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75162746
MGK-063UB
LPG
23.5
610×300×420
(都市ガス)4.65[4000]
(LPガス)4.65[0.33]
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。