ガス下火式焼物器 兼用型

ガス下火式焼物器 兼用型 - マルゼン[厨房機器]

より大量の遠赤外線で美味しく焼き上げる。
遠赤外線効果バツグン!
下火式/赤外線バーナータイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)

付属品汁受2、焼網2、串受3、バックガード1間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:860×230外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×280×258高さ調節棚:固定内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kW[kg/h])
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131977MGKS-204(LPガス)9.5mm(ゴム管口)-(LPガス)10.2[0.73]LPG
110,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75163559MGKS-204(都市ガス)13mm(ゴム管口)または15A(R1/2)(都市ガス)10.2[8800]-都市ガス
110,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする