曜日別特売

ガス下火式焼物器 汎用型

ガス下火式焼物器 汎用型 - マルゼン[厨房機器]ガス下火式焼物器 汎用型 - マルゼン[厨房機器]ガス下火式焼物器 汎用型 - マルゼン[厨房機器]

旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。
焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)

高さ調節棚:ハンドルレバ-方式 60mm調節可付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
全6種類を絞り込む
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kW[kg/h])
接続口
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132047MGK-306B550×515×315有効焼き寸法:455×340(都市ガス)12.1[10400](LPガス)12.1[0.87]C=130mm、D=190mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)都市ガス
89,000
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70132056MGK-308B690×515×315有効焼き寸法:595×340(都市ガス)16.2[13900](LPガス)16.2[1.16]C=140mm、D=190mm、(都市ガス)15A、(LPガス)15A都市ガス
114,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70132065MGK-310B830×515×315有効焼き寸法:735×340(都市ガス)20.2[17400](LPガス)20.2[1.45]C=150mm、D=200mm、(都市ガス)20A、(LPガス)20A都市ガス
135,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164189MGK-306B550×515×315有効焼き寸法:455×340(都市ガス)12.1[10400](LPガス)12.1[0.87]C=130mm、D=190mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)LPG
89,000
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164198MGK-308B690×515×315有効焼き寸法:595×340(都市ガス)16.2[13900](LPガス)16.2[1.16]C=140mm、D=190mm、(都市ガス)15A、(LPガス)15ALPG
114,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75164207MGK-310B830×515×315有効焼き寸法:735×340(都市ガス)20.2[17400](LPガス)20.2[1.45]C=150mm、D=200mm、(都市ガス)20A、(LPガス)20ALPG
135,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする