マルゼン[厨房機器]
電気サラマンダー
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
上部のヒーター高さは無段階で調節可能。
火加減を自由に調節できます。
ヒーター出力は3段階に切り換えられます。
丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品
汁受1、焼網1、耐熱手袋1組
質量(kg)
52
間口W×奥行D(mm)
網棚寸法:555×345
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×455×530
電源コード(m)
2 接地3P 15Aプラグ付
消費電力(kW)
2.8
手元開閉器容量(A)
15
定格電源
3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節
棚:95~265mm
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70132074
MESM-064
¥
448,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません