マルゼン[厨房機器]
電気サラマンダー
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
網棚の高さを変えることで火加減を調節。
網棚の高さは5段階。
間口900mmと1000mmの2タイプ。
付属品
汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組
電源コード(m)
2 接地3P 20Aプラグ付
手元開閉器容量(A)
20
定格電源
3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節
棚:ハンドルレバー方式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70132083
MESM-094
54
900×400×440
4.8
庫内:645×350×280
¥
443,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70132099
MESM-104
60
1000×400×440
6
庫内:745×350×280
¥
458,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。