ダイレイ
縦型無風スーパーフリーザー
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。
各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途
引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能
質量(kg)
72
段数
5
電源
AC100V 50/60Hz
有効内容量(L)
114
消費電力(W)(50/60Hz)
270/294
保冷温度
マイナス60℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×639×1273
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡し、荷下ろし補助要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70132537
GS-120V
¥
440,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません