曜日別特売

ワインキャビネット

ワインキャビネット - エクセレンスワインキャビネット - エクセレンス

312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。
ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。
2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。

用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132555MS-312C
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする