電源タップ コンセント 2m 2P×3個口 一括集中スイッチ デスク据付 雷サージ スイングプラグ

電源タップ コンセント 2m 2P×3個口 一括集中スイッチ デスク据付 雷サージ スイングプラグ - エレコム
(1件のレビュー)

手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。

その他集中スイッチ付定格合計1500Wコンセント個数3個口コンセント形状2P電源コード(m)2使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34692271T-DK2320CBS
3,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34692271
2021-10-01
用途: テーブルの補助コンセント
有限会社アスコ通信特機

テーブルの角が丸くなっているので心配してましたがしっかりと固定出来ました。
スイッチが付いているので使わない時は切っておけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする