曜日別特売

電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ

電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ - エレコム

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112252T-E5A-2610WH1
3,630
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20112268T-E5A-2620WH2
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20112277T-E5A-2630WH3
4,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする