曜日別特売

延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック

延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック - エレコム

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931197T-KM01-2620BK2
5,330
3,798
4,178(税込)
当日出荷
54931188T-KM01-2610BK1
4,930
3,598
3,958(税込)
当日出荷
54931206T-KM01-2630BK3
5,720
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54931215T-KM01-2650BK5
6,120
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする