エレコム
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
色
ホワイト
定格
125V・15A・1500W
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
埃防止シャッター
×
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02066216
T-S02-2410WH
176
¥
1,830
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
02066243
T-S02-2610WH
202
¥
2,150
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
02066225
T-S02-2420WH
244
¥
2,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
02066252
T-S02-2620WH
270
¥
2,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
02066234
T-S02-2430WH
312
¥
2,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
02066268
T-S02-2630WH
337
¥
2,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください