スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコム
(1件のレビュー)

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1642000時間、壁掛け用穴/あり付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚材質プラスチックブラック質量(g)105ポート数5適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×5定格消費電力(W)最大3.3接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34(本体のみ)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け転送速度(Mbps)(最大パケット)7.5電源供給方式ACアダプター発熱量(KJ/h)最大約11.9保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111726EHC-G05PA-B-K
3,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20111726EHC-G05PA-B-K45529796EHC-G05PA4-BEHC-G05PA-B-K スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 45529796スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム1個
2,998
税込3,298
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20111726
2022-04-01
用途: PC作業
教育・研究機関

古い機種の更新。価格も安く特に問題なく使用できている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする