スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白 - エレコム

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用し、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能で、磁石による金属面への設置も可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

材質メタル接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)電源供給方式電源内蔵フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ポート数
コネクタ形状
定格消費電力(W)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767972EHC-G16MN-HJW1台約95016RJ-45×16最大10.0AC100~240±10%(50/60Hz)
19,600
取扱い終了
23599756EHC-G24MN-HJW1個約177024RJ-45 ×24最大13.1AC100~240±10% 50/60Hz
30,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする