LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS

LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS - エレコム
(2件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。

仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914702LD-CT6/BU300/RSCat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)約300約0.517(AWG24)ブルー単線(24AWG)
53,020
42,980
47,278(税込)
当日出荷
75914711LD-CT6/BU100/RSCat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)約100約0.517(AWG24)ブルー単線(24AWG)
19,140
16,980
18,678(税込)
当日出荷
75914727LD-CT6/LG300/RSCat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)約300約0.517(AWG24)ライトグレー単線(24AWG)
53,020
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
75914736LD-CT6/LG100/RSCat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)約100約0.517(AWG24)ライトグレー単線(24AWG)
19,140
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75914711
2022-07-06
用途: 自宅内のLAN構築
サービス業

年末年始に作業と思いましたが、届いたのが休み明けだった為、作業が出来ずナンドの肥やしになっています。

対象商品 : 75914711
2021-09-28
用途: LANケーブル製作
製造業

箱からケーブルを引き出すときに絡まったりせずにスムーズです。1mごとに印字がされており、残りのケーブル長さが分かります。箱の上面に使用履歴を記入する欄があるので、使用ごとに記入するとあとあと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする