曜日別特売

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm - エレコム
(1件のレビュー)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
全22種類を絞り込む
ケーブル長(m)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426013LD-GFAT/BK1001個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずブラックストレート結線
4,710
2,898
3,188(税込)
当日出荷
63426029LD-GFAT/BK501個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずブラックストレート結線
3,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63426038LD-GFAT/BK701個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずブラックストレート結線
3,710
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75915323LD-GFAT/BM1001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
5,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75915341LD-GFAT/BM1501本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約15※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
7,240
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
75915357LD-GFAT/BM2001本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約20※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
9,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75915366LD-GFAT/BM301本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
2,660
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75915375LD-GFAT/BM501本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
3,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75915384LD-GFAT/BM201本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
2,130
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
75915393LD-GFAT/BM151本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1.5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
1,970
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75915402LD-GFAT/BM101本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
1,820
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
75915411LD-GFAT/BM051本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約0.5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
1,540
989
1,088(税込)
当日出荷
73822902LD-GFAT/BK101本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずブラックストレート結線
1,820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73822918LD-GFAT/BK201本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずブラックストレート結線
2,120
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
73822927LD-GFAT/BK301本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずブラックストレート結線
2,660
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
75915332LD-GFAT/BM701本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線
3,800
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
63426047LD-GFAT/WH1001個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずホワイトストレート結線
4,710
取扱い終了
代替品有
63426056LD-GFAT/WH501個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずホワイトストレート結線
3,040
取扱い終了
代替品有
63426065LD-GFAT/WH701個Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずホワイトストレート結線
3,710
取扱い終了
代替品有
73822936LD-GFAT/WH101本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずホワイトストレート結線
1,820
取扱い終了
代替品有
73822945LD-GFAT/WH201本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずホワイトストレート結線
2,120
取扱い終了
代替品有
73822954LD-GFAT/WH301本Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずホワイトストレート結線
2,660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63426047LD-GFAT/WH10063426013LD-GFAT/BK100LD-GFAT/WH100 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 63426013LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63426056LD-GFAT/WH5063426029LD-GFAT/BK50LD-GFAT/WH50 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 63426029LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63426065LD-GFAT/WH7063426038LD-GFAT/BK70LD-GFAT/WH70 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 63426038LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73822936LD-GFAT/WH1073822902LD-GFAT/BK10LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822902LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73822945LD-GFAT/WH2073822918LD-GFAT/BK20LD-GFAT/WH20 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822918LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1本
1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73822954LD-GFAT/WH3073822927LD-GFAT/BK30LD-GFAT/WH30 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822927LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75915332
2017-04-25
用途: パソコンの通信速度の改善

WiFiで通信していましたが、他のスマホやタブレットの使用状況により、時間がかかったりつながらなかったりしたので、LANケーブルに替えました。部屋をまたぐ配線でしたが、フラットタイプなので、ドアの隙間を通すことができて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする