LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 スーパースリム より線 RoHS - エレコム

新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)

芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3導体サイズ(AWG[mm2])30パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6A準拠コネクタの有無両端コネクター付内容量1本
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426135LD-GPASST/BK10Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
1,570
989
1,088(税込)
当日出荷
73823225LD-GPASST/BU05Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約0.5※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
1,580
989
1,088(税込)
当日出荷
63426144LD-GPASST/BK100Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
4,570
2,898
3,188(税込)
当日出荷
73823234LD-GPASST/BU10Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
1,770
989
1,088(税込)
当日出荷
63426153LD-GPASST/BK20Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
1,910
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73823243LD-GPASST/BU100Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
4,740
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
63426169LD-GPASST/BK30Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
2,240
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73823252LD-GPASST/BU15Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1.5※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
1,930
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
63426178LD-GPASST/BK50Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
2,890
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73823268LD-GPASST/BU20Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
2,090
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63426187LD-GPASST/BK70Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずブラックストレート結線ツイストペア
3,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
73823277LD-GPASST/BU30Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73823286LD-GPASST/BU50Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
3,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73823295LD-GPASST/BU70Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずブルーストレート結線ツイストペア
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする