曜日別特売

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS - エレコム

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)カテゴリーCAT6A準拠伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○導体ヨリ線ケーブル太さ(mm)約4.2芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
伝送速度(Gbps)
伝送帯域(MHz)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73823304LD-GPAYT/BU051本約0.5※コネクター含まず10500約4.2ブルー
1,500
899
989(税込)
当日出荷
63426293LD-GPAYT/BK1001本約10※コネクター含まず10500約4.2ブラック
4,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
63426309LD-GPAYT/BK201本約2※コネクター含まず10500約4.2ブラック
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73823322LD-GPAYT/BU1001本約10※コネクター含まず10500約4.2ブルー
4,640
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
63426318LD-GPAYT/BK301本約3※コネクター含まず10500約4.2ブラック
2,130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73823338LD-GPAYT/BU151本約1.5※コネクター含まず10500約4.2ブルー
1,830
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63426327LD-GPAYT/BK501本約5※コネクター含まず10500約4.2ブラック
2,790
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73823347LD-GPAYT/BU201本約2※コネクター含まず10500約4.2ブルー
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63426336LD-GPAYT/BK701本約7※コネクター含まず10500約4.2ブラック
3,470
2,098
2,308(税込)
当日出荷
73823356LD-GPAYT/BU301本約3※コネクター含まず10500約4.2ブルー
2,330
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73823365LD-GPAYT/BU501本約5※コネクター含まず10500約4.2ブルー
2,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73823374LD-GPAYT/BU701本約7※コネクター含まず10500約4.2ブルー
3,650
2,098
2,308(税込)
当日出荷
63426284LD-GPAYT/BK101個約1※コネクター含まず10500約4.2ブラック
1,460
989
1,088(税込)
当日出荷
73823313LD-GPAYT/BU101本約1※コネクター含まず10500約4.2ブルー
1,670
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする