ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコム
(2件のレビュー)

共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス無線3ボタンBlueLEDマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約63※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス分解能600/1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約70.5×110.0×38.0、【レシーバー】約15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約321時間連続待機時間約937日電池使用可能期間約632日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700393M-CAD01DBBK
4,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48700393
2021-01-04
用途: 設計時
製造業

今まで使っていたより、大きさと操作性が
よくなりました。

対象商品 : 48700393
2019-12-26
用途: 2D CAD で使用
株式会社アマダテクニカルサービス製造業

3ボタンのマウスは量販店では販売してないのでモノタロウで購入しました。低速、高速の切り替えができるので作業性がよくなった。軽いので持ち運びも容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする