曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 USB Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン Ultimate Blue ハードウェアマクロ搭載

ワイヤレスマウス 無線 USB Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン Ultimate Blue ハードウェアマクロ搭載 - エレコム

ショートカットキーなど、繰り返し使う操作を1クリックで実行できるハードウェアマクロを搭載。 無線2.4GHz/Bluetooth(R)の2つの接続方法で、パソコン2台を1つのマウスで操作できるハードウェアマクロ搭載マウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズL質量(g)約96(マウス本体・電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HOGP(HIDOverGATTProfile)対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSHighSierra(10.13)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)接続方式無線対応機種USBインターフェイスを搭載およびBluetooth(R)4.0HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS搭載機分解能50~3000カウント(50カウント単位で設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×123×44(マウス本体)通信方式2.4GHz接続時:GFSK方式、Bluetooth接続時:FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式ボタン数8個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10(テスト値であり保証値ではありません。)連続動作時間2.4GHz接続時:約322時間、Bluetooth接続時:約256時間連続待機時間2.4GHz接続時:約416時間、Bluetooth接続時:約1041時間ホイール数1無線通信方式Bluetooth 4.0 Class2/2.4GHz帯電池使用可能期間2.4GHz接続時:約500日、Bluetooth接続時:約536日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合接続台数2台(同時接続はできません。)読取方式ULTIMATE Blue内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25566319M-DC01MBBK
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする