ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ - エレコム
(10件のレビュー)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
電源
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63028368M-DY11DRSKBKブラックM【マウス本体】約58.5※電池を含まず、【レシーバー】約2【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本USB-Aプラグ
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63028377M-DY11DRSKBUブルーM【マウス本体】約58.5※電池を含まず、【レシーバー】約2【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本USB-Aプラグ
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63028395M-DY11DRSKWHホワイトM【マウス本体】約58.5※電池を含まず、【レシーバー】約2【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本USB-Aプラグ
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63028386M-DY11DRSKNVネイビーM(スタンダード)【マウス本体】約58.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本USB(A)オス
2,210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63028386M-DY11DRSKNV63028368M-DY11DRSKBKM-DY11DRSKNV ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム 63028368ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズエレコム1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 毎日の日報入力・送信
卸売・小売業

簡易的にノートパソコンでタッチパッドで操作してもらっていましたが、やはり使いにくいので今回こちらのマウスを購入しました。煩わしいタッチパッドからマウスに切り替えたので、凄く使いやすくなったようです。低価格商品ですが問題なく使いやすい良い商品です。

2025-08-04
用途: PC作業時

現場に設置のPCに付けました。5Sを考えても配線がごちゃつかずとても良いです。

対象商品 : 63028368
2023-11-14
用途: デスクトップパソコンで使用。

機能は最低限だが、安いからこれで十分だ。音がしないのも良い。ただ、マウスを少し持ち上げても、マウスのポインターが動く事、これは、使いにくいと感じる場合がある。

対象商品 : 63028395
2023-02-09
用途: 事務
農・林・水産業

サイズ感がわからず心配だったが、小さすぎない大きさでよかった。カチカチ音がなく心地よく使える。以前使っていたものと比べると、ポインターの動きがとてもスムーズで、マウスにも寿命があることを知った。電池を変えても動きが悪いときは買い替えたほうが良い。

対象商品 : 63028368
2024-01-13
用途: PC用
サービス業

コストパフォーマンスに優れており問題ありません。静かです。

1が参考にしています
対象商品 : 63028386
2023-02-10
用途: ワイヤータイプからの交換

机上のレイアウトが変わり、使い慣れたワイヤータイプが不可になった為の買い替え。
違和感なくスムーズに使用出来ます。

対象商品 : 63028377
2024-01-03
用途: 普段使い
教育・研究機関

使いやすく静かなところは良いが、ランプとセンサーが常に作動しているため電池の消耗がかなり速い。
使わない時はスイッチを切らないと頻繁に電池の交換が必要。
他製品も使っているが使用していないとランプが消えて休止状態になりクリックすると作動するので、そちらは電池の持ちが良い。

対象商品 : 63028377
2023-05-15
用途: 普段のパソコン作業
教育・研究機関

静かなところは大変良いが、電池の消費がかなり早い。
電池の圧が少し下がっただけで動かなくなるので、エネループは少しの時間しか使えないしPOOLは全く使えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする