曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応

ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 - エレコム
(13件のレビュー)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1分解能1200カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
電源
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824135M-FIR08DRBKブラックM【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本【本体】1.5
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73824144M-FIR08DRPNピンクMサイズ【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本1.5
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73824144M-FIR08DRPN73824135M-FIR08DRBKM-FIR08DRPN ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 エレコム 73824135ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応エレコム1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73824135
2024-06-12
用途: PC操作時
学校法人まこと学園教育・研究機関

使いやすさナンバー1、手にもフィットするし、機能性も問題なし!職場のマウスはすべてこれです。

1が参考にしています
対象商品 : 73824135
2024-06-27
用途: パソコン業務
製造業

デスクマット上でも滑りが良く、扱いやすいマウスです。

対象商品 : 73824135
2020-10-26
用途: パソコン操作時
製造業

デスクまわりがすっきりして、使いやすい。外出先でも、コードレスなので使いかってがいい。

対象商品 : 73824135
2020-05-22
用途: 事務所のデスク
K・S・G株式会社

費用対効果~優秀です。ワイヤレスなので、コードが絡まったりせず、邪魔にならず、机上もすっきリして、仕事が効率よくできます。

対象商品 : 73824135
2020-02-08
用途: デスクワークの際

会社にてデスクワークの際に、ノートパソコンに使用。マウスの方が何かと使い勝手が良いので・・・。もちろん、ワイヤレスなので書類等の邪魔にならなくて良いです。無線LANアダプターが小さく、目立たないのもGOOD。

対象商品 : 73824144
2019-09-12
用途: パソコンの有線マウスと交換しました
有限会社アスコ通信特機

安いですね、タイムラグは感じられず快適です。
問題があるとすれば時々机の上で行方不明になる事くらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73824144
2019-08-27
用途: パソコン操作
有限会社若林印刷製造業

黒色が品切れだったため、ピンクを購入しましたが、
とっても可愛いデザインで気に入っています。
使いやすく、電池も長持ちということなので、良いと思います。

対象商品 : 73824135
2019-01-31
用途: ノートPC操作時
その他業種

コンパクトで操作しやすい。単3電池1本動作も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする