手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様レシーバ収納付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約75(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.17/Vista、macOS High Sierra 10.13、Macintosh OS X 10.10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 )分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5(ホイール含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz電池使用可能期間約722日読取方式光学センサー方式内容量1個