Type-C変換ケーブル タイプC-DisplayPort 4K対応 ブラック

Type-C変換ケーブル タイプC-DisplayPort 4K対応 ブラック - エレコム

ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。
※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。

ブラックコネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K×2K(60p)オス形状DisplayPort、USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2USB Type-C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282925CAC-CDP10BK14.5
7,780
取扱い終了
代替品有
46282934CAC-CDP20BK24.2
8,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46282925CAC-CDP10BK06670941CAC-CDP10BK2CAC-CDP10BK USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム 06670941USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hzエレコム1個
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46282934CAC-CDP20BK06670950CAC-CDP20BK2CAC-CDP20BK USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコム 06670950USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hzエレコム1個
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする