曜日別特売

ディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック

ディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック - エレコムディスプレイ変換ケーブル DVI-I(29ピン) D-Sub15ピン 1.5m ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

DVIのアナログ信号をD-Sub15ピン(ミニ)に変換できる。DVI-Iデジタル出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン入力端子を装備したディスプレイなどを接続できるDVI-D-Sub15ピン変換ケーブル。
DVI-I出力端子を装備したパソコンを、D-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状DVI-I29ピンオス - D-Sub15ピン(ミニ)オス材質(シース)PVC対応機種DVI-I29ピンオスの端子を持つパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)端子付きディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約5.7ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1DVI-I29ピン(オス)コネクタ2D-Sub15ピン(オス)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909696CAC-DVA15BK
3,470
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909696
2020-09-19
用途: 新規pcモニターへの対応
建設業・工事業

とても助かりました 色々と都合あり
外出出来なかったので 助かります

対象商品 : 75909696
2016-06-23
用途: PC周辺

Web上の表記の問題なのですが、DVI-D と D-sub の接続ケーブルではなく、DVI-I = D-sub 間の接続ケーブルです。(パッケージ上の商品名は「 DVI <-> D-sub15 変換ケーブル」と書いてあって、モノタロウさんのサイトでWeb登録時に文字を置換えてしまって、DVI-D と誤解を生じやすい表記になってしまっているのだと思います。)
私は、それを間違えて本意とは違うものを購入してしまいました。
これから買われる方は少しご注意です。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品名の「-」との間にスペースを入れるように修正致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする