曜日別特売

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) - TRUSCO

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165699SH1-NUSS6001200×75028950.9
134,740
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70165708SH3-NUSS300800×45018025.2
70,670
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70165717SH2-NUSS500900×60023433.9
96,540
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする