あかしや
面想筆
コシが強く先が良くききます。
用途
先がきくため、細部の塗装に
トラスコ品番
206-6335
種別
面相筆
材質
原毛:ポリエステル毛、軸材質:プラ軸
全長(mm)
200
サイズ
中
質量(g)
9
アズワン品番
64-8539-52
金具幅(mm)
4.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150676
GM-04S
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください