あかしや
いたち黒軸面想
細密な描写に最適です。
用途
絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に
質量(g)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150719
PN-24
206-6340
原毛:イタチ毛、軸材質:竹
217
小
64-8643-80
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150728
PN-23
206-6341
原毛:イタチ毛、軸材質:竹
219
中
64-8643-79
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150737
PN-22
206-6342
毛:イタチ毛、柄:竹
221
大
64-8643-78
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください