キングコーポレーション
ポストイン封筒
ポストイン可能な定形外郵便の規格内マチ付き封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
仕様
貼り方:ガセット貼、口糊:テープ
トラスコ品番
216-7173
寸法(mm)
封入:297×210(A4書類)
質量(kg)
5.4
色
茶
サイズ
A4/定形外
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152024
190411
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください