曜日別特売

ボディドクター ベーシック バックアップ

ボディドクター ベーシック バックアップ - SOFT99

「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。
クッション本体は柔軟性と体圧分散性に優れた天然ラテックス素材で、腰とシートの隙間を埋め、自然で心地よいクッション性がドライブをサポートします。
「ボディドクター ベーシック シートオン」と合わせてお使い頂くとさらに快適性が向上します。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッショントラスコ品番195-0137材質中材:天然ラテックスフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%幅(mm)410ブラック高さ(mm)225質量(g)609奥行(mm)75アズワン品番64-8323-84内容量1個
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015254802531
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする